Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschraube
>
Tiefenmessschraube
>
Artikel
Starrett DY160 Tiefen-Mikrometer, 150mm / ±0,01 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-603205
Hersteller:
Starrett
Herst.-Nr.:
DY160
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Tiefenmessschraube
Tiefenmikrometer
Messbereich max. = 150mm
Genauigkeit = ±0,01 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Finish = Chrom satiniert
Bedienungsanleitung in einer Vinyl-Schutztasche. Tiefenmaß. Tiefenmaße, hergestellt gemäß den Toleranzen nach BS6468 Konstantkraft-Ratschenanschlag und positive Verriegelungsklemme Einstellbar auf Verschleißkompensation Die Sätze umfassen Messstäbe mit sechs Durchmessern und einen Einstellschlüssel
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
150mm
Genauigkeit:
±0,01 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Finish:
Chrom satiniert
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Mechanische Messgeräte
>
Tiefenmesslehren
Weitere Suchbegriffe:
bügelmeßschraube starrett
,
bügel - messschraube
,
bügelmeßschraube 0,01mm
,
603205
,
Mess- und Prüftechnik
,
Mechanische Messgeräte
,
Tiefenmesslehren
,
Starrett
,
DY160
,
Test & Measurement
,
Engineering Test & Measurement
,
Depth Gauges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,42*
€ 400,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,21*
€ 346,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,14*
€ 332,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Tiefen-Mikrometer, 150mm / 0,004 mm, 0,01 mm
RS Pro
7051248
ab € 193,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen