Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Ringkabelschuh, Unisoliert, max. 0.5mm², 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6048070
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     0.5-3
EAN/GTIN:
     5059041959797
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.2mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 26AWG
Bolzengröße = 3mm
Gesamtlänge = 12.4mm

UL E42024 CSA-Zulassung LR20812. JST-Teilenummern Rxxx entsprechen JIS C2805. Nicht-isolierte Crimpring-Anschlussklemmen, JST. Eine Serie von nicht-isolierten Crimpring-Anschlussklemmen von JST zur Anpassung an Bolzengrößen von 3 bis 12 mm und Drahtgrößen von 0,2 bis 10,5 mm² (26 bis 8 AWG). Die Anschlussklemmen haben Bündige Ränder und bestehen aus verzinntem sauerstofffreiem Kupfer.
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
0.2mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
26AWG
Bolzengröße:
3mm
Gesamtlänge:
12.4mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 6048070, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, 053, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,38*
€ 3,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,40*
€ 4,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1787255
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.