Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Ringkabelschuh, Unisoliert, max. 10.5mm², 5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6048424
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     R8-5
EAN/GTIN:
     5059041961059
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2 = 6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 8AWG
Bolzengröße = 5mm
Gesamtlänge = 23.8mm

UL E42024 CSA-Zulassung LR20812. JST-Teilenummern Rxxx entsprechen JIS C2805. Nicht-isolierte Crimpring-Anschlussklemmen, JST. Eine Serie von nicht-isolierten Crimpring-Anschlussklemmen von JST zur Anpassung an Bolzengrößen von 3 bis 12 mm und Drahtgrößen von 0,2 bis 10,5 mm² (26 bis 8 AWG). Die Anschlussklemmen haben Bündige Ränder und bestehen aus verzinntem sauerstofffreiem Kupfer.
Weitere Informationen:
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße mm2:
6.6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
8AWG
Bolzengröße:
5mm
Gesamtlänge:
23.8mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, jst ringkabelschuh, 6048424, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, JST, R85, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,62*
€ 26,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,03*
€ 26,22
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,64*
€ 22,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,96*
€ 21,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,47*
€ 20,79
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,53*
€ 18,48
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,58*
€ 16,16
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8417601
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.