| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6058825 Herst.-Nr.: M22-7130642 EAN/GTIN: 5059041015592 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 6 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Kontaktmaterial = Bronze
2-mm-Leiterplattenbuchsen Harwin Serie M22. Die M22-Leiterplattenbuchsen für Durchgangsbohrungsmontage nach Industriestandard mit einem feinen Rastermaß von 2 mm wurden für Platine-Platine-Verbindungen entwickelt. Mit ihrer hochwertigen, kompakten Bauweise erfüllen die Steckverbinder der Serie M22 die Anforderungen an erhöhte Einschränkungen in Bezug auf die Leiterplattendichte und -höhe. Die Gehäuse dieser M22-Buchsen bestehen aus Flüssigkristallpolymer gemäß UL94V-0 und halten den gleichen Reflow-Lötprozessen stand wie SMD-Versionen. Äußerst langlebige vergoldete zweiteilige Kontakte sorgen für eine verbesserte elektrische Verbindung und steigern die Gesamtzuverlässigkeit des Steckverbinders. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M22 sind in ein- und zweireihigen Konfigurationen sowie mit verschiedenen Kontaktzahlen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Feines Rastermaß von 2 mm Kompaktes Design Hochtemperatur-Thermoplastgehäuse Äußerst zuverlässige Zweifachkontakte Bis zu 300 Steckzyklen Nennstrom von bis zu 2 A pro Kontakt. Informationen zur Produktanwendung. Die Leiterplattenbuchsen der Serie M22 können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und sind als Standard-Steckverbinder in integrierten PCs, Hauptplatinen und großen Elektroniksystemen bewährt. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Kommunikation, Antriebe und Steuerungen, industrielle Überwachung und Computer. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 6 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6058825, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M227130642, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |