Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Silber Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 16mm x 23mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-606226
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     Y162267
EAN/GTIN:
     5059039041145
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Silber
Hintergrundfarbe = Schwarz
Verpackungsmenge = 100
Länge = 23mm
Breite = 16mm

Geräteetiketten. Aluminiumfolie mit Oberfläche in Schwarz und Silberfarbe Selbstklebend Abbildung bleibt nach Abwischen der Tinte erhalten Temperaturbereich -40 bis +155°C
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Silber
Hintergrundfarbe:
Schwarz
Verpackungsmenge:
100
Länge:
23mm
Breite:
16mm
Weitere Suchbegriffe: 606226, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, Brady, Y162267, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,61*
€ 28,10
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 23,36*
€ 27,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,14*
€ 26,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,40*
€ 24,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 19,37*
€ 23,05
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,50*
€ 18,45
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.