Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 3m
Sick konfektioniertes Sensorkabel 12-adrig, Buchse / offenes Ende, Länge 3m
Artikel-Nr.:
     108EL-6076744
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     DOL-2312-G03MMA3
EAN/GTIN:
     5059040289604
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
M23-Steckverbinder
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Aderzahl = 12
Mantelfarbe = Schwarzm
Steckverbinder 1 = M23
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = N
Betriebsspannung = <= 160 V
Schutzart = IP66, IP67
Außendurchmesser = 7.8mm

Sensoranschlussleitungen der Serie DOL. Professionelle Sick-Serie von Sensoranschlusskabeln der Serie DOL. Die Anschlussleitungen sind in einer Vielzahl von Kabellängen und Verbindungstypen erhältlich.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
12
Mantelfarbe:
Schwarzm
Steckverbinder 1:
M23
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
N
Betriebsspannung:
<= 160 V
Schutzart:
IP66, IP67
Außendurchmesser:
7.8mm
Weitere Suchbegriffe: Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung, 6076744, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DOL2312G03MMA3, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,02*
€ 94,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,77*
€ 97,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,73*
€ 98,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,30*
€ 117,94*
€ 5,00*
ab € 95,81*
€ 120,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.