Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 6 A 6.8mm x 19.2mm, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6077551
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1911.1102
EAN/GTIN:
     5059040106901
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 6.8mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.2mm
Kontaktnennstrom = 6 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 250V

UL; CSA; ENEC. Bestellnummer ; 607-7545 607-7545 Schalterverblendungs-Größe beträgt 21 x 9,5 mm, Tafelstärke hinten 22,5 mm. Bestellnummer ; 607-7551 607-7551 Schalterverblendungs-Größe beträgt 25 x 9,5 mm, Tafelstärke hinten 22,5 mm. Bestellnummer ; 607-7567 607-7567 Schalterverblendungs-Größe beträgt 31,5 x 9,5 mm, Tafelstärke hinten 22,5 mm. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Serie Marquardt 1900. Einpolige Marquardt-Wippschalter der Serie 1900. Die Wippschalter 1900 sind für den Einsatz in Geräten der Klasse II geeignet und in einer Auswahl von drei unterschiedlichen attraktiven schlanken Profilen geeignet. Das Wippschaltergehäuse hat eine seidenmatte Oberfläche und lässt sich in Plattenausschnitte mit einer Plattenstärke von zwischen 0,75 und 3 mm einrasten; die Sicherungsrippen auf dem Schaltergehäuse gewährleisten einen festen Sitz. Die Wippschalter 1900 haben Silberkontakte mit dem Schaltformat einpoliger Schließer (Ein/Aus), einen Kontaktwiderstand von ;100 mΩ und einen Isolationswiderstand von >100 MΩ. Die elektrische Verbindung wird über die 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungs-Flachsteckerkontakte hergestellt. Schlankes Profil Hoher Nennstrom, bis zu 6 A Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 50 A Kontaktabstand: ≥3 mm Betätigungskraft 2 bis 5 N Elektrische Verbindung über 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungs-Flachsteckerkontakte Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
6.8mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.2mm
Kontaktnennstrom:
6 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, 6077551, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 19111102, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,26*
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,93*
1
€ 6,90*
ab € 2,21*
€ 3,80*
2 Tage
71
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 2,72*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,47*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,69*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,04*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.