Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo dTRON PID Temperaturregler, 3 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 230 V ac, 170 x 108mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Jumo dTRON PID Temperaturregler, 3 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 230 V ac, 170 x 108mm
Jumo dTRON PID Temperaturregler, 3 x Relais Ausgang/ Universal Eingang, 230 V ac, 170 x 108mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6078548
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     700703/10-042-101-35/000
EAN/GTIN:
     5059040097254
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Laborregler
Temperatur-Regelgerät
Temperatur-Regler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 230 V ac
Größe = 170 x 108mm
Anzahl der Eingänge = Analog
Anzahl der Ausgänge = 3
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = PID-Controller
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP50
Serie = dTRON
Tafeltiefe = 200mm

LR 316.1 - Kompakte Laborregler im Kunststoff-Tischgehäuse. Zur Steuerung der Temperatur von Heizplatten, Heizwicklungen, Temperierbädern und Wärmeöfen im Labor und Fertigung einsetzbar Bedienung, Parametrierung und Konfiguration über vier Tasten auf der spritzgeschützten Frontplatte Selbstoptimierung Rampenfunktion Programmfunktion mit vier Programmabschnitten Digitaler Eingangsfilter mit programmierbarer Filterzeitkonstante Tastatur- und Ebenenverriegelung 2 Sollwerte mit Sollwertumschaltung 2 Parametersätze mit Parametersatzumschaltung. Binäre Eingangsfunktionen. Tastaturverriegelung Ebenenverriegelung Programmfunktion Rampenfunktion Sollwert-Umschaltung Parametersatzschaltung Freigabe von Grenzwertkomparatoren. Mit mitgeliefertem Zubehör. 1 Stecker für Messumformer, 6-polig 1 Stecker für Steuereingang/-ausgang, 4-polig
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
230 V ac
Größe:
170 x 108mm
Anzahl der Eingänge:
Analog
Anzahl der Ausgänge:
3
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
PID-Controller
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP50
Serie:
dTRON
Tafeltiefe:
200mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, prozessregler, 6078548, Automation, Prozessautomation, Jumo, 7007031004210135000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.003,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,31*
€ 1.448,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,19*
€ 1.432,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,89*
€ 1.357,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,81*
€ 1.252,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.003,85*
€ 1.194,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.