Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Ungeschirmt Fiberglas-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ L, L. 25m, max. +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6078706
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     909723/0001
EAN/GTIN:
     5059040096707
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Länge = 25m
Temperatursensor-Typ = L
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Kabelprofil = Mehrleiter
Litzenzahl = 2

Typ K - Ausgleichsleitung bis 350°C. Mantel aus Glasseide oder Silikon/PTFE Farbkennzeichnung/Klasse nach DIN IEC 584/Kl. 2 Für Einfach- oder Doppelelemente
Weitere Informationen:
Länge:
25m
Temperatursensor-Typ:
L
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Kabelprofil:
Mehrleiter
Litzenzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, jumo thermoelement typ l, thermoelement typ l, thermoelement, 6078706, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, Jumo, 9097230001, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.