Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose HR10 13 Mini Rundsteckverbinder Buchse 20-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6080484
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     HR10A-13R-20S(73)
EAN/GTIN:
     5059043948584
Suchbegriffe:
HR10-Rundsteckverbinder
HR10-Steckverbinder
Rundsteckverbinder HR10
Serie HR10 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.0A
Serie = HR10
Betriebsspannung = 100,0 V
Gehäusegröße = 13
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +85°C

Push-Pull-Rundsteckverbinder Hirose Serie HR10A. Die Hirose HR10A-Serie ist eine Auswahl von Hochleistungssteckern, -buchsen und -steckdosen. Die Mikro-Rundsteckverbinder sind kompakt, langlebig und leicht. Mit ihrem Miniaturdesign bieten die HR10A-Steckverbinder eine perfekte Lösung für Anwendungen mit hoher Dichte bei begrenztem Platzangebot. Mit einem einfachen Push-Pull-Mechanismus werden Verbinden und Trennen in einem Arbeitsgang erledigt. Ein Fünf-Tasten-Polarisierungssystem für die genaue Ausrichtung sorgt für eine sichere Verbindung und die korrekte Position wird selbst bei Blindverbindungen ermittelt. • Kabelmontagestecker mit Stiftkontakten passen zu Buchsen für Frontplattenmontage mit Buchsenkontakten für Kabel-Tafel-Anwendungen • Kabelmontierte Stecker mit männlichen Kontakten passen zu kabelmontierten Buchsen mit weiblichen Kontakten für Kabel-zu-Kabel-Anwendungen (in-line) Crimp- oder Lötanschluss. Geeignete Kontakte finden Sie unter den Teilenummern ; 184-6463 184-6463 und ; 184-6476 184-6476 für Buchsenkontakte und ; 764-4543 764-4543 und ; 166-4963 166-4963 für Stiftkontakte. Es sind zwei Handcrimpwerkzeuge erhältlich, siehe Teilenummern ; 772-7112 772-7112 oder ; 772-7115 772-7115. Eigenschaften und Vorteile. • Fünf-Tasten-Polarisation für eine genaue Ausrichtung• Einfach wirkender Push-Pull-Kopplungsmechanismus• Hochdichte Montage für platzsparende Montage• Kompakte und leichte Bauweise• Löt- oder Crimpkontakte. Anwendungen. Die Steckverbinder der Serie HR10A sind ideal für den Einsatz in gewerblichen, industriellen, elektronischen und elektrischen Kleingeräten. Einige der häufigsten sind:. • Computer und Peripheriegeräte• Audioanlagen• Videogeräte• Tragbare drahtlose Geräte• Messeinrichtungen• Messtechnik. Häufig gestellte Fragen. F – Wie haltbar sind die Steckverbinder? A – Die HR10A-Steckverbinder werden aus robusten technischen Materialien hergestellt. Sie sind robust und zuverlässig. F – Gibt es Zubehör? A – Für einen zusätzlichen Schutz vor Staub und Feuchtigkeit steht eine Auswahl an runden Staubkappen zur Verfügung. Staubschutzkappen schützen den Steckverbinder bei Nichtgebrauch. ; 764-5063 764-5063 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 7 ; 764-5060 764-5060 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 10 ; 764-5067 764-5067 ist eine Staubkappe für Steckverbinder mit Gehäusegröße 13
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.0A
Serie:
HR10
Betriebsspannung:
100,0 V
Gehäusegröße:
13
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder hr10, 6080484, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Hirose, HR10A13R20S(73)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
€ 6,90*
ab € 35,44*
€ 40,85*
1 Tag
1015
1
€ 14,99*
ab € 34,97*
€ 55,83*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,17*
€ 56,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
HR10A-13P-20P(73)
ab € 23,62*
Zubehör
Hirose
HR12-SC-112
ab € 0,207*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.