| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-609023 Herst.-Nr.: DW8252 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Winkel = 180° Schmiege = Ja
Präzision – Stahl-/Eisenrahmen. Jedes Teil des Satzes ist separat erhältlich und die Köpfe werden auf dem Lineal positioniert, geschoben und verriegelt, um präzise Quadratur-, Zentrierungs- und winklige Ausrichtung in Bezug auf die Linealkante zu bieten. Anweisungen sind im Lieferumfang jedes Teils enthalten. Lineal: 11 3/4 Zoll/300 mm Lineal aus gehärtetem Stahl mit mattverchromter Oberfläche. Unterteilt in 1/64 Zoll und 1 mm auf der Führungsseite, 1/32 Zoll und 0,5 mm auf der glatten Seite. Vierkantkopf: für rechtwinklige Markierung und Anschlagwinkelarbeiten. Umfasst eine Wasserwaage und Stahlanreißstift mit feiner Spitze sowie 45° Gehrungsfläche. Zentrieranschlagkopf: Ermittlung von Mitten auf zylindrischen Flächen. Winkelmesser: 0-180° Skala (in beiden Richtungen), in Graden von 1° abgestuft: Bietet winklige Messung von jeder beliebigen Kante aus. Mit Wasserwaage. Weitere Informationen: | | Winkel: | 180° | Schmiege: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schmiege 300mm, schmiege, 609023, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Winkelmesser, Starrett, DW8252, Hand Tools, Measuring & Marking, Protractors |
| | |
| |