Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 12.7mm x 22.9mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-609297
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-8-01 ART
EAN/GTIN:
     5052751778986
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Halter-Typ = Abstandshalter selbstklebendmm
Höhe = 12.7mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Abstandshalter, selbstklebend. Abstandshalter aus Nylon mit selbstklebender Rückseite Die zu stützende Leiterplatte muß mit einer Bohrung (Ø 4 mm) versehen sein und wird durch einen Widerhaken sicher festgehalten, der jedoch bei Bedarf abmontiert werden kann Die Halterung kann dank der guten Halteeigenschaften des Klebstoffs permanent an den meisten glatten und sauberen Oberflächen befestigt werden Da die Halterungen keine Befestigungsschrauben benötigen, sind sie besonders für Anwendungen geeignet, bei denen Haltestützen mit Gewinde nicht benutzt werden können, z. B. auf der Hinterseite von Frontplatten Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +90 °C Farbe: Natur Leiterplattendicke 1,6 mm Lochdurchmesser 4,0 mm
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter selbstklebendmm
Höhe:
12.7mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 609297, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB801ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.