Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehmomentschraubendreher voreingestellt, Hex-Antrieb, 0.2 → 1.20Nm / ±6 %, Länge 169 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Drehmomentschraubendreher voreingestellt, Hex-Antrieb, 0.2 → 1.20Nm / ±6 %, Länge 169 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-609354
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     609354
EAN/GTIN:
     5056070927926
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Drehmoment Bereich = 0.2 → 1.20Nm
Typ = Voreinstellbar
Antriebsform = Hex
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Gesamtlänge = 169 mm
Genauigkeit = ±6 %

1/4" Drehmomentdrehgriff mit Schnelleinstellung. Griff mit 1/4" Sechskant Bitaufnahme Mikrometer-Feineinstellung des Drehmoments über Drehring am Griff direkt am Einsatzort, ohne zusätzliches Werkzeug Ungewollte Veränderung der Drehmomenteinstellung ist ausgeschlossen Eloxierte, farbcodierte Griffe
Weitere Informationen:
Drehmoment Bereich:
0.2 → 1.20Nm
Typ:
Voreinstellbar
Antriebsform:
Hex
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Gesamtlänge:
169 mm
Genauigkeit:
±6 %
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschraubendreher 20-120cnm, drehmoment schraubendreher, drehmomentschrauber rs pro, 609354, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, RS PRO, 016040A62680, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torque Screwdrivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,18*
€ 425,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,44*
€ 405,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.