Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Kalibrator
>
Artikel
Time Electronics 1030 Strom- und Spannungskalibrator, 1V / 100mA, ±0,2 %
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-610348
Hersteller:
Time Electronic
Herst.-Nr.:
1030
EAN/GTIN:
5059045883791
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Spannung absolut Max. = 1V
Strommessung absolut Max. = 100mA
Genauigkeit max. = ±0,2 %
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = LR44
Abmessungen = 190 x 39 x 31mm
Gewicht = 100g
Höhe = 31mm
Länge = 190mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Strom-/Spannungsquelle 0-1V / 0-100mA. Drei Spannungsbereiche: 0-1V (1mV Auflösung), 0-100mV (100μV Auflösung), 0-10mV (10μV Auflösung) Zwei Strombereiche: 0-100mA (100μA Auflösung) und 0-10mA (10μA Auflösung) Ein 1kΩ Präzisionswiderstand (0,05%) wird mitgeliefert, um einen erweiterten Spannungsbereich von 0 bis 8V zu ermöglichen Integrierte Batteriezustandsanzeige Komplett mit Tragetasche und Bedienungsanleitung Speisung durch 9V E-Block-Batterie (nicht mitgeliefert) Geeignete Batterien siehe Best Nr. < 394-9059') 394-9059/. Die Strom- und Spannungsquelle ist ein kompaktes, tragbares Instrument, zur allgemeinen Signaleinspeisung geeignet. Das Gerät läßt sich einfach bedienen und braucht vor Inbetriebnahme nicht kalibriert zu werden. Die Bedienungskraft braucht das Gerät nur einzuschalten, den Zustand der Batterie zu prüfen und den erforderlichen Bereich zu wählen und den gewünschten Ausgangswert mit dem Wendelpotenziometer einzustellen
Weitere Informationen:
Spannung absolut Max.:
1V
Strommessung absolut Max.:
100mA
Genauigkeit max.:
±0,2 %
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
LR44
Abmessungen:
190 x 39 x 31mm
Gewicht:
100g
Höhe:
31mm
Länge:
190mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Strom- und Spannungskalibratoren
Weitere Suchbegriffe:
610348
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Strom- und Spannungskalibratoren
,
Time Electronics
,
1030
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Current & Voltage Calibrators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,87*
€ 522,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,23*
€ 484,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,14*
€ 438,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku 9V 300mAh E-Block NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (1 Stück)
Ansmann
5035453
ab € 8,87*
Zubehör
RS PRO LR44, Alkali Knopfzelle Ø 11.6mm 1,5V / 158mAh
RS Pro
7757233
ab € 0,746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen