Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc / 300 mA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6105038
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG4014-0KB00-PF
EAN/GTIN:
     4011209009547
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Erfassungsbereich = 10 mm
Anschlusstyp = Kabel
Versorgungsspannung = 20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc
Länge = 54mm
Gleichspannung max. = 320V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 300 mA
Gehäusematerial = Messing vernickelt
Kurzschluss- und Überlastschutz = Ja

BERO 3RG4 - Induktiver Näherungsschalter. Zylindrische Bauform LED-Statusanzeige Kurzschluss- und Verpolschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Erfassungsbereich:
10 mm
Anschlusstyp:
Kabel
Versorgungsspannung:
20 → 265 V ac, 20 → 320 V dc
Länge:
54mm
Gleichspannung max.:
320V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
300 mA
Gehäusematerial:
Messing vernickelt
Kurzschluss- und Überlastschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv ac, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, 6105038, Automation, Sensoren, Pepperl + Fuchs, 3RG40140KB00PF, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,31*
€ 152,64*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,14*
€ 161,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,73*
€ 164,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,95*
€ 166,22*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,42*
€ 166,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,64*
€ 181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000051
ab € 6,42*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 48,81*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.