Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 250V ac Nylon F ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6110327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6110327
EAN/GTIN:
     5056112043188
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
pcb sicherung 500ma
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Nylon
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Serie TR5 für hohe Belastungen. Für automatisches Einsetzen, kann direkt gelötet oder gesteckt werden (für Einsatz mit Sicherungshalter Bestell-Nr. ; 110-7900 110-7900 )
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Nylon
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6110327, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, 5RF0500HK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,97*
€ 11,8643
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.