Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 250mA radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 250mA radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6110361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6110361
EAN/GTIN:
     5056070934597
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
Strom = 250mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Nylon
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Serie TR5 für hohe Belastungen. Für automatisches Einsetzen, kann direkt gelötet oder gesteckt werden (für Einsatz mit Sicherungshalter Bestell-Nr. ; 110-7900 110-7900 )
Weitere Informationen:
Strom:
250mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Nylon
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: 6110361, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, RS PRO, 5RT0250HK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6119138
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.