Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
PCB Sicherung
>
Artikel
RS PRO Sicherung, nicht rückstellend 500mA radial 250V ac Nylon T ø 8.5mm 8mm, Raster 5.08mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6110383
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6110383
EAN/GTIN:
5056112043232
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
pcb sicherung
pcb sicherung 500ma
Strom = 500mA
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Nylon
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 8mm
Drahtlänge = 4.3mm
Rastermaß = 5.08mm
Ausschaltvermögen = 35 A
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm
Serie TR5 für hohe Belastungen. Für automatisches Einsetzen, kann direkt gelötet oder gesteckt werden (für Einsatz mit Sicherungshalter Bestell-Nr. ; 110-7900 110-7900 )
Weitere Informationen:
Strom:
500mA
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
250V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Nylon
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
8mm
Drahtlänge:
4.3mm
Rastermaß:
5.08mm
Ausschaltvermögen:
35 A
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Sicherungen
>
Nicht-rückstellende Sicherungen
Weitere Suchbegriffe:
6110383
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Sicherungen
,
Nicht-rückstellende Sicherungen
,
RS PRO
,
5RT0500HK
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Fuses
,
Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Sicherungssortiment, Sicherungen, F, T
RS Pro
6119138
ab € 151,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen