Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Drehlager Lenkrolle, Rad ø 50mm, 250kg, Ges H. 82mm, Rad B. 25mm, Gewindebolzen, Nylon-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6114492
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6114492
EAN/GTIN:
     5056070934689
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Raddurchmesser = 50mm
Belastung = 250kg
Montagetyp = Gewindebolzen
Gesamthöhe = 82mm
Radbreite = 25mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Nylon
Gewichtsklasse = Raue Einsätze

Drehbare Rolle von RS Pro, 250 kg Belastbarkeit, 50 mm RaddurchmesserDiese robuste RS Pro 50-mm-Schwenkrolle mit Schaft bietet die Unterstützung und Mobilität, die Sie beim Einrichten von Möbeln oder beim Bewegen schwerer Geräte auf einem Transportwagen oder Wagen benötigen. Er ist für schwerere Lasten von bis zu 250 kg ausgelegt und verfügt über eine Schwenkfunktion von 360°. Mit einem drehbaren Kopf aus Stahl und einem Aluminiumdruckgussrahmen kann diese Durable Rolle extremen Belastungen und schweren Belastungen standhalten und ist zudem korrosionsbeständig. Als Teil unserer ″Footmaster″-Serie umfasst sie Gummifüße, die Vibrationen dämpfen und ein Abrutschen verhindern. Darüber hinaus beschädigen die robusten Reifen Bodenbeläge nicht. Schließlich können Sie die Last für eine bessere Stabilität durch ein offenes Rückseitendesign mit einem ausziehbaren Arm aushalten. Diese drehbare Rolle wurde gründlich getestet, um unseren Standards, wie alle RS Pro Komponenten, zu entsprechen. Sie finden sie in industriellen oder medizinischen Umgebungen und auf größeren Möbeln oder beweglichen Arbeitsplätzen.Eigenschaften und Vorteile• drehbare Rolle ″Footmaster″ • Robuste Ausführung • Raddurchmesser von 50 mm • Belastbarkeit von 250 kg • Gesamthöhe von 82 mm • Radbreite von 25 mm • Nylonreifen • Kugellagernaben • Gewindestemontage • Abrieb- und korrosionsbeständigRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Belastung:
250kg
Montagetyp:
Gewindebolzen
Gesamthöhe:
82mm
Radbreite:
25mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Nylon
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Weitere Suchbegriffe: Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, 6114492, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, RS PRO, KGDR60S, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6114420
ab € 59,02*
Zubehör
RS Pro
6114486
ab € 97,25*
Zubehör
RS Pro
6114414
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.