Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 32kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 4 K x 8 bit, 4k x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics 32kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, SOIC, 40ns SMD 4 K x 8 bit, 4k x 8-Pin 8bit
Artikel-Nr.:
     108EL-6116707
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95320-WMN6P
EAN/GTIN:
     5059042973822
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 32kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max. = 40ns

EEPROM mit seriellem Zugriff, SPI, STMicroelectronics. Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface)
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
4 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Zugriffszeit max.:
40ns
Weitere Suchbegriffe: 6116707, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95320WMN6P, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.