Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton LR55 Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar Blau 4,7 mm x 195mm, 25 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6117255
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00006 LR55R-PA66-BU
EAN/GTIN:
     5059039186891
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Länge = 195mm
Breite = 4,7 mm
Farbe = Blau
Material = Polyamid 6.6 (PA66)
Typ = Lösbar
Anzahl = 25
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 245N
Serie = LR55
Bündeldurchmesser max. = 50mm

Serie LR55 abnehmbarKabelbinder. Abnehmbare, wiederverwendbare Polyamidkabelbinder. Zur Freigabe ist kein Werkzeug erforderlich. Die Kerbverzahnung auf der Außenseite des Kabelbinders verringert das Risiko einer Beschädigung der Kabelisolierung. Selbstverlöschend UL94 V2.
Weitere Informationen:
Länge:
195mm
Breite:
4,7 mm
Farbe:
Blau
Material:
Polyamid 6.6 (PA66)
Typ:
Lösbar
Anzahl:
25
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
245N
Serie:
LR55
Bündeldurchmesser max.:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder blau wiederlösbar kunststoff, hellermann softbinder, verschluss binder, 6117255, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, HellermannTyton, 11500006LR55RPA66BU, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,61*
€ 26,91
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,27*
€ 26,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,97*
€ 24,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,22*
€ 24,06
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 19,19*
€ 22,84
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,51*
€ 22,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,53*
€ 20,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 14,48*
€ 17,23
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.