Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 45mm B 92mm T. 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron LCD Einbaumessgerät für Strom, Spannung H 45mm B 92mm T. 100mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6117536
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K3HB-XVD 100/240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Gleichstrom-Digitalanzeige
Wechselstrom-Digitalanzeige
Messfunktion = Strom, Spannung
Anzeigentyp = LCD
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 100mm
Temperatur min. = -10°C
Temperatur max. = +55°C

K3HB-X Einbau-Prozessmessgerät. 1/8 DIN (48 x 96 mm) Fronttafel, 100/240 Vac-Versorgung. Mehrfarbiges Display zur Anzeige des Prozessstatus und konfigurierbares Balkendiagramm für die Anzeige der Eingangsgröße. Eingangsbereiche sind skalierbarer linearer Wechselstrom, Gleichstrom oder Gleichspannung für alle linearen Standardskalen. 3 Modelle enthalten lineare skalierbare Standardeingänge. K3HB-XAD – Gleichstrom, ±199,99 mA/4-20 mA K3HB-XVD – Gleichspannung, ±199,99 V/1 bis 5 V K3HB-XAA – Wechselstrom, 0 bis 10 A Mehrfarbiges Display und Ausgangsanzeigen zeigen den Prozessstatus an Separate Optionsplatinen verfügbar, mit denen das Messgerät auf die gewünschte Anwendung abgestimmt werden kann (typische Best.-Nr. ; 611-7637 611-7637 )
Weitere Informationen:
Messfunktion:
Strom, Spannung
Anzeigentyp:
LCD
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
100mm
Temperatur min.:
-10°C
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: 6117536, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Omron, K3HBXVD100240VAC, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,20*
€ 638,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,56*
€ 631,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,66*
€ 583,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
K33-CPB
ab € 40,74*
Zubehör
Omron
K33-L1A
ab € 129,74*
Zubehör
Omron
K33-L2A
ab € 129,79*
Zubehör
Omron
K34-C2
ab € 60,81*
Zubehör
Omron
K33-A
ab € 34,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.