Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
NIMH Akku
>
Artikel
RS PRO C-Akku NiMH 1.2V, 3Ah
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6118646
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6118646
EAN/GTIN:
5056112043928
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
rs pro nimh akku
nimh akku
Chemie = NiMH
Kapazität = 3Ah
Größe = C
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Batterien nicht parallel anschließen. NiMH-Akkus von RS Pro. Wir stellen vor: Die RS Pro Serie von NiMH-Akkus (Nickel-Metall-Hydrid). Diese hochwertigen und vielseitigen Batterien von RS Pro bieten die beste Leistung mit einer langlebigen Ladung, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie alltäglichen Haushaltsgegenständen sowie industriellen Aufgaben verwendet werden kann. Es gibt eine Vielzahl von Batteriegrößen (AAA, AA, C und D), um sicherzustellen, dass Ihre Batterieanforderungen erfüllt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Diese RS Pro NiMH-Akkus sind wiederaufladbar und haben eine lange Lebensdauer, was für mehr Vertrauen in das von Ihnen verwendete Gerät sorgt Jede Batterie hat eine lange Lagerfähigkeit und Lebensdauer von bis zu 500 Ladezyklen (je nach ausgewählter Batteriegröße), um sicherzustellen, dass die Batterie so lange wie möglich mit der besten Leistung hält NiMH-Akkus sind eine umweltfreundliche Alternative zu NiCd-Akkus und können im Rahmen des Batterierecyclingkonzepts recycelt werden Ideal für Geräte mit hoher Stromaufnahme wie Digitalkameras oder Geräte, die über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich verwendet werden, wie z. B. Spiele-Controller oder tragbare Prüfgeräte Der Akku ist mit jedem NiMH-Ladegerät kompatibel Erhältlich in anderen Batteriegrößen - D, C, AA und AAA. Anwendungen:. Akkus können in einer Reihe von Alltagsgegenständen verwendet werden, wie z. B.: Rauchmelder Transistorradios Handliche Prüfgeräte Einige elektronische Spielzeuge OEM-Anwendungen (medizinische, drahtlose Sicherheit, Sicherheit und industrielle Anwendungen). Wie werden Batterien gelagert?. Vermeiden Sie es, Batterien in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln aufzubewahren. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie wird eine Batterie entsorgt?. Batterien sollten nicht mit normalem Abfall entsorgt werden. Wenn sie mit anderen Metallteilen oder Batterien in Berührung kommen, kann dies gefährlich sein. Nehmen Sie diese Batterien zu einer Sammelstelle für gefährlichen Hausmüll. Zur sicheren Entsorgung die positiven und negativen Klemmen mit einem Kanal oder Isolierband abdecken, bevor die Batterie entsorgt wird. In welchen Größen sind diese RS Pro NiMH-Akkus erhältlich?. Diese NiMH-Akkus von RS Pro sind in den Größen 9 V, D, C, AA und AAA erhältlich. Sicherheitshinweis:. Nicht zu sehen und von Kindern zu erreichen Schließen Sie Batterien nicht parallel an. Anleitung:. Alle Batterien werden nur mit einer Restladung geliefert und sollten vor der Verwendung mit der Dauerladung aufgeladen werden - sie sind nicht für den Einsatz vorgeladen Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Kapazität:
3Ah
Größe:
C
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akkus
>
C Akkus
Weitere Suchbegriffe:
nimh akku 3000mah
,
6118646
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akkus
,
C Akkus
,
RS PRO
,
2*NIMHC3000MAHPIP
,
Batteries & Chargers
,
Rechargeable Batteries
,
C Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann Energy 16 Plus Akkuladegerät für 16 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,67*
Zubehör
RS PRO Akkuladegerät für 6 NiCd/NiMH Akkus 9V, AA, AAA, C, D-
RS Pro
536489
ab € 33,67*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x C Batterien
Storacell
SLC4OR
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen