Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Omron E5CSV PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 2 x Relais Ausgang/ Platin-Widerstandsthermometer, PT100,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6119891
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
E5CSV-R1TD-500
EAN/GTIN:
4547648223218
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
PT100
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 Vac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Eingänge = 1
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Temperaturbereich = -10 → +55 °C
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Anzeigentyp = 7-Segment-Digital
IP Schutzart = IP20, IP66
Montagetyp = Frontplattenmontage
Tafeltiefe = 78mm
Omron TemperaturreglerDer Temperaturregler Omron Serie E5CSV bietet Thermoelement/PT100 mit mehreren Eingängen und Steuerausgang des Relais. Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm (1/16 DIN) Gerät. Dieser Controller verfügt über eine Alarmfunktion und eine große Digitalanzeige. Es handelt sich um eine Frontplattensteuerung, die für den Einsatz unter rauen Bedingungen geeignet ist, bei denen Feuchtigkeit, Staub und Wärme erwartet werden. Sie ist einfach über einen DIP-Schalter einzurichten und verfügt über verschiedene integrierte Funktionen. Der Controller verfügt über eine Betriebsversorgung von 24 V ac/dc. Sie verfügt über eine digitale Einstellung mit Tasten an der Frontplatte und eine Abweichungsanzeige für eine effektive Überwachung.Eigenschaften und Vorteile11 Alarmoptionen für die jeweiligen Anwendungen Advanced Einstellung durch einfach zu befolgerendes Menü möglich Auswahl zwischen Relais- oder Spannungsimpulsausgang Fingerschutzabdeckung Vollständige PID-Autotuning von Adaptive Self-Tune-Optionen Ein Alarmpunkt 3,5-stellige 7-Segment-LCD-Anzeige Die Leistungsaufnahme beträgt 5 VA Einfache Einstellungen mit DIP-Schaltern Thermoelement (K, J, L, T, U, N, R) und Pt100 (Pt100, JPt100) in einem GerätZertifizierungenCSA C22.2 Nr. 1010-1 EN61010-1 En61326 Frontplatte gemäß IP66 IEC61010-1 Gehäuse hinten, Schutzart IP20 Anschlussklemmen mit Schutzart IP00 UL 61010-1 VDE0106, Teil 100 (Fingerschutz) bei montierter Terminal Abdeckung
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 Vac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Temperaturbereich:
-10 → +55 °C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Anzeigentyp:
7-Segment-Digital
IP Schutzart:
IP20, IP66
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Tafeltiefe:
78mm
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe:
Prozessregler
,
Temperatur-Regler
,
Temperaturregeleinheit
,
Temperaturregler
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
Widerstandsthermometer
,
prozessregler omron
,
pt100
,
6119891
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Omron
,
E5CSVR1TD500
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Temperature Controllers
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 138,81*
€ 179,04*
Lager 2064
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,42*
€ 217,65*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,69*
€ 223,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 203,65*
€ 274,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron Klemmenabdeckung für Digitale Temperaturregler E5CN
Omron
E53-COV10
ab € 5,27*
Zubehör
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 72VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 89.5mm x 82.5mm x 82mm
RS Pro
7975942
ab € 98,71*
Zubehör
RS PRO PT100 Sensorelement Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 250mm, -50°C → +250°C, 1m Leitung
RS Pro
3629941
ab € 26,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen