Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Sockel / 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-6120835
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6120835
EAN/GTIN:
     5056112044154
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Leitungstyp = Testleitung Set
Steckertyp = Krokodilklemme, Sockel
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 10A

Kfz-Prüfkit, RS Pro. RS PRO RS Pro bietet ein hochwertiges und kostengünstiges Kfz-Messleitungssatz. Die in diesem Gehäuse enthaltenen Messleitungen werden zum Prüfen von Spannung, Kapazität, Strom sowie zur Durchführung anderer Arten von Tests verwendet. Dieses Kit wird in einer Durable Kunststoff-Rolle geliefert. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>10 A Nennstrom ;/li> ;li>Leitungslänge: 1,2m. ;/li> ;li>Krokodilklemme, Buchsensteckverbinder ;/li> ;/ul>. Was ist im Lieferumfang enthalten?. ;ul> ;li>2 Paar silikonisolierte Messleitungen, 1,2 m lang, abgeschlossen mit ummantelten 4-mm-Buchsen ;/li> ;li>1 Paar vollständig isolierte Krokodilklemmen mit Backen mit breiter Öffnung, ideal für Batterieanschlussklemmen ;/li> ;li>1 Paar Kabeleinstichsonden ;/li> ;li>1 Paar dünne Tastköpfe für rückseitiges Prüfen für Zugriff auf die Rückseite von Automobil-Kabelsteckverbindern. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Die im Lieferumfang enthaltenen Werkzeuge wurden für den Betrieb mit einem digitalen Multimeter entwickelt und liefern Ihnen genaue Messwerte. Digitale Multimeter sind Geräte, die Messungen von Spannung (Volt), Strömen (Ampere) und Widerstand (Ohm) liefern. Bevor Sie mit der Prüfung beginnen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit gibt es Dinge, die vor dem Betrieb mit den im Kit enthaltenen Teilen zu beachten sind, wie z. B.: ;ul> ;li>Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Multimeter- und Multimeter-Messleitungen für den Spannungspegel und die Kategorie für die elektrische Umgebung, in der sie verwendet ;/li> ;li> werden, geeignet sind. Überprüfen Sie die Kabel gründlich, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können. Dazu gehört, dass die Leitungen frei von Rissen sind und die Steckverbinder sauber sind ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Steckertyp:
Krokodilklemme, Sockel
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
10A
Weitere Suchbegriffe: 6120835, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, 129537RS, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 66,60*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,17*
€ 76,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.