Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannzwinge, Magnetische Klemme x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannzwinge, Magnetische Klemme x 45mm
RS PRO Spannzwinge, Magnetische Klemme x 45mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6122667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6122667
EAN/GTIN:
     5056112044178
Suchbegriffe:
Magnet Klammer
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Typ = Magnetische Klemme
Spannweite = 45mm

RS Abgeschrägte Magnetklemme, V-Ausführung. Die magnetische, abgeschrägte Klemme mit geraden Stirnflächen bietet sehr starken Halt für Flachplatten beim Herstellen von 45-Grad-Verbindungen. Länge 185 mm Höhe 45 mm Breite 45 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetische Klemme
Spannweite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 6122667, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, RS PRO, 52585020, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,42*
€ 220,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,85*
€ 218,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.