Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal DX-250 Material-Spender, Digital Timing, Automatisch, Manuell, 0.02 → 60s, B. 152mm, L. 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Metcal DX-250 Material-Spender, Digital Timing, Automatisch, Manuell, 0.02 → 60s, B. 152mm, L. 165mm
Metcal DX-250 Material-Spender, Digital Timing, Automatisch, Manuell, 0.02 → 60s, B. 152mm, L. 165mm
Metcal DX-250 Material-Spender, Digital Timing, Automatisch, Manuell, 0.02 → 60s, B. 152mm, L. 165mm
Metcal DX-250 Material-Spender, Digital Timing, Automatisch, Manuell, 0.02 → 60s, B. 152mm, L. 165mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6124130
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DX-250
EAN/GTIN:
     5060641294942
Suchbegriffe:
Dosierzubehör
Dosiersystem (Labor)
Labor-Dosiersystem
Labordosiersystem
Spritze/Kanüle = Digitalspender
Digital Timing = Ja
Automatisch oder manuell = Automatisch, Manuell
Zeitbereich = 0.02 → 60s
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 1.1kg
Anzeigentyp = LCD
Spannungsversorgung = 100 → 240V ac
Höhe = 178mm
Länge = 165mm
Breite = 152mm

Digitaler Metcal SpenderDer digitale Materialspender Metcal Serie DX250 gibt Flüssigkeiten mit niedriger, mittlerer und hoher Viskosität präzise und konsistent aus. Der moderne Schrank hat eine kleine Abmessung und spart Platz durch ein Schrank-Außendesign, das es ermöglicht, mehrere Einheiten übereinander zu stapeln und zu Top-of-the-Fort-Einheiten zu befestigen. Er verfügt über ein gut sichtbares 16-x-2-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, präzisem und fein skaliertem Luftdruck sowie ein Unterdruckmessgerät. Ein sehr reaktionsschnelles Luftdruck- und Vakuummanagementsystem in Verbindung mit einem digitalen Zeitschaltkreis sorgt für eine konsistente und wiederholbare Flüssigkeitsabgabe und Materialabfallkontrolle.Eigenschaften und Vorteile+/- 0,001 % Zeitwiederholungstoleranzen Einstellbares vakuumgesteuertes ″Zurücksaugen″ zur Steuerung von Material-″Tailing″ und Abfall Digitales Timing von 0,02 Sekunden bis 60 Sekunden Große, deutlich markierte Knöpfe für Luftdruck- und Vakuumsteuerung Taktile Benutzerprogrammiertasten Universalnetzteil mit EinraststeckerAnwendungenFlüssigkeitsabgabe Elektronikindustrie
Weitere Informationen:
Spritze/Kanüle:
Digitalspender
Digital Timing:
Ja
Automatisch oder manuell:
Automatisch, Manuell
Zeitbereich:
0.02 → 60s
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
1.1kg
Anzeigentyp:
LCD
Spannungsversorgung:
100 → 240V ac
Höhe:
178mm
Länge:
165mm
Breite:
152mm
Weitere Suchbegriffe: Lötpastendosierer, Ausgießer (Gastronomie), Gastro-Ausgießer, Likör-Ausgießer, Likörausgießer, Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, ausgießer (gastronomie), 6124130, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzen und Kanülen, Metcal, DX250, Test & Measurement, Lab Equipment, Material Dispensers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 385,48*
€ 433,38*
Frei Haus
ab € 383,76*
€ 433,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 386,36*
€ 449,21*
€ 6,90*
ab € 433,69*
€ 497,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,21*
€ 534,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,31*
€ 523,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
DX9010
ab € 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.