Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra 08B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6124821
Hersteller:
     Witra
Herst.-Nr.:
     CW08B-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-2
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Ketten Breite = 7.75mm
Gesamtbreite = 31mm
Standard = Britisch / Europäisch

Duplexkette, British Standard. Nach der Montage ist der Proof geladen Feste Rollen Lieferung in Längen von 5 mtr (16,4 ft) Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187. Verbindungsglied muss separat erworben werden
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Ketten Breite:
7.75mm
Gesamtbreite:
31mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, din 8187, 6124821, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Witra, CW08B2, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,49*
€ 273,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold
08B2S26
ab € 22,31*
Zubehör
Renold
08B2S30
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.