| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6125206 Herst.-Nr.: 6125206 EAN/GTIN: 5056070934795 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ketten-Teilungsgröße = 19 → 32mm
Kettenniet- und Kettenstift-Abzieher. Diese Ketten-Stiftabzieher der bewährten Marke RS Pro, auch bekannt als Kettennietabzieher und Kettenschalter, unterstützen Sie beim Entfernen, Reparieren oder Lösen der Nieten und Stifte, die die Glieder einer Metallkette an Ort und Stelle halten. Die Kettenauszieher werden manuell geschraubt und funktionieren mit verschiedenen Größen von Kettenabständen, 1/2 Zoll bis 3/4 Zoll BS-Kette und 40 bis 60 ASA-Kette (amerikanische Serie). Ein RS Pro Kettenwerkzeug wird an vielen verschiedenen Ketten verwendet, und diese 2 Kettenschalter sind für den Einsatz an Rollen- und Fahrradketten vorgesehen. Eigenschaften und Vorteile. Kettenstift-Abzieher, Kettennietabzieher, Kettenabschalter. Zum Reparieren, Lösen und Entfernen von Kettenstiften. Handschraubkettenwerkzeug. Arbeiten mit Kettenabstand in verschiedenen Größen. Anwendungen für Kettennietenabzieher. Rollenkette. Fahrrad-(Fahrrad-)Kette. Kettennietenabzieher erhältlich. Best.-Nr. ; 6125206 6125206 , 19 mm bis 32 mm Kettennietenabzieher/Stift-Abzieher. Best.-Nr. ; 6125199 6125199 , 10 mm bis 16 mm Kettennietauszieher/Stift-Auszieher. Warum RS PRO?. RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Sortiment an Werkzeugen, Sicherheitsausrüstung und persönlichen Schutzausrüstungen ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie unterstützen können, egal, was Sie benötigen. Ganz gleich, ob Sie ein unabhängiger tradesman sind, der nach geeigneter PSA (persönliche Schutzausrüstung) sucht oder Arbeitskleidung für ein gesamtes Personal benötigt, RS Pro ist immer dabei. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ketten-Teilungsgröße: | 19 → 32mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nietzieher, kettentrenner rs pro, kettentrenner, 6125206, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, RS PRO, CCB2, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Chain Splitters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |