Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Zweireihiges Rillenkugellager Kugellager 1-reihig , Innen-Ø 4mm / Außen-Ø 8mm, Breite 3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6125767
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     DDL-840ZZHA1P25LY121
EAN/GTIN:
     5059045863823
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 8mm
Axiallager-Breite = 3mm
Kugellager = Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung = Beidseitig geschirmt
Lagerspiel = CN
Material = Stahl
Kugelmaterial = Edelstahl
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Statische Traglast = 140kN
Dynamische Traglast = 391N
Bohrung Typ = Parallel
Axiallager-Material = Martensitischer Edelstahl

Metrische und zöllige Lager - ABEC 5. Metrische und zöllige Lager von NMB, gefertigt gemäß ABEC 5. Die Lager sind für den Einsatz mit Präzisionsinstrumenten, Kurvenschreibern usw. geeignet. Sie bestehen aus korrosionsbeständigem Stahl und sind in zwei Ausführungen erhältlich: Gleitlager und Flanschlager. Die metrischen und zölligen Lager kombinieren doppelte Schutzabdeckungen aus Metall, und die metrischen Gleitlager sind auch in Chromstahl erhältlich.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
8mm
Axiallager-Breite:
3mm
Kugellager:
Zweireihiges Rillenkugellager
Dichtungsanordnung:
Beidseitig geschirmt
Lagerspiel:
CN
Material:
Stahl
Kugelmaterial:
Edelstahl
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Statische Traglast:
140kN
Dynamische Traglast:
391N
Bohrung Typ:
Parallel
Axiallager-Material:
Martensitischer Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 6125767, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, NMB, DDL840ZZHA1P25LY121, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,97*
€ 14,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocol
RS12171
ab € 9,37*
Zubehör
Rocol
RS12761
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.