Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MWDL Sub-D Steckverbinder Buchse, 25-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6126439
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDL25S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Serie = MWDL

450 mm (18 Zoll) farbcodierte Verdrahtung. Kunststoffgehäuse, mit Anschlussleitung und Stecker oder Buchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Serie:
MWDL
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 6126439, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDL25S6E518B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 164,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,47*
€ 195,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 75 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 400 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
MRM6061
€ 9,32*
Zubehör
Polamco
100P2554-25-08-1-C
€ 717,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.