Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MWDM Sub-D Steckverbinder Buchse, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Glenair MWDM Sub-D Steckverbinder Buchse, 9-polig
Artikel-Nr.:
     108EL-6126530
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-9S-6E5-18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Serie = MWDM

450 mm (18 Zoll) farbcodierte Verdrahtung. Glenair COTS Micro-D-Stecker und Buchsen der Serie MWDM mit Anschlusskabelanschluss. Micro-D-Stecker und -Buchsen der Serie MWDM vom Typ COTS (Commercial Off The Shelf) mit farbcodierten, vorverdrahteten Kabelanschlüssen nach MIL-Spezifikation. Ihre robuste Bauweise sorgt für hervorragende Leistung unter extremen Bedingungen und eine hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen. Diese Micro-D-Stecker und Buchsen haben vergoldete TwistPin-Kontakte in robuster Bauweise mit überragender Drahtbefestigung für niedrigen Kontaktwiderstand. Die Hülsen dieser TwistPin-Kontakte ermöglichen die Erstellung einer gasdichten Crimpverbindung. Die Gehäuse dieser MWDM-Micro-D-Steckverbinder bestehen aus vernickeltem Aluminium mit einem LCP-Isolator und halten bis zu 125 °C Betriebstemperatur in anspruchsvollen Umgebungen stand. MWDM-Micro-D-Steckverbinder haben zudem über eine Epoxidharz-Abdichtung und Anschlussdichtungen eine Abdichtung gegen die Umgebung. Die Kabelterminierungen dieser Micro-D-Stecker und Buchsen sind für 26 AWG ausgelegt und haben eine Länge von 18 Zoll.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Serie:
MWDM
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, 6126530, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDM2L9S6E518B, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 51,42*
€ 95,41*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 101,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 75 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 200 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
MRM5254
ab € 6,30*
Zubehör
Glenair
MRM6061
ab € 4,40*
Zubehör
Polamco
100P2554-09-08-1-C
ab € 144,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.