Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glenair MWDM Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 1.27mm, THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6126603
Hersteller:
     Glenair
Herst.-Nr.:
     MWDM2L-25PCBRP-.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Aluminiumlegierung
Länge = 30.1mm
Breite = 7.8mm
Tiefe = 15.6mm
Serie = MWDMmm
Betriebstemperatur max. = +150°C

Rechtwinklige Metallgehäuse. 0,100 Zoll x 0,100 Zoll Anschlussraster Kupferanschlüsse mit 0,02 Zoll Durchmesser Horizontal schmal, rechtwinklige Montage Mit montierten Verriegelungspfosten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Aluminiumlegierung
Länge:
30.1mm
Breite:
7.8mm
Tiefe:
15.6mm
Serie:
MWDMmm
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 25pol, 6126603, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Glenair, MWDM2L25PCBRP110, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 152,03*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 166,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,39*
€ 156,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glenair
MRM6061
ab € 4,40*
Zubehör
Polamco
100P2554-25-08-1-C
ab € 757,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.