Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 13mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 13mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6139722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6139722
EAN/GTIN:
     5056112044963
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Gesamtlänge = 23.8mm
Innendurchmesser = 4.5mm
Flachstiftbreite = 2.4mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Gesamtlänge:
23.8mm
Innendurchmesser:
4.5mm
Flachstiftbreite:
2.4mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 6139722, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, DBVY213, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,90*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 50,59*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 139,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.