Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Blau, L. 18mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6139750
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6139750
EAN/GTIN:
     5056112044994
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Flachstiftlänge = 18mm
Flachstiftbreite = 2.2mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Nein
Farbe = Blau
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Isolierte Anschlussklemmen für Doppelcrimp-Klingen von RS PRO. Verbinden Sie Ihre verflochtenen einadrigen elektrischen Verbindungen ohne Löten mit dieser Crimp-Anschlussklemmenklinge aus der Serie RS PRO. Sie hat eine enge Bauweise, die das Metallinnere vor Korrosion schützt, was sie zu einer langlebigen Wahl macht. Die Crimpklinge besteht aus verzinntem Kupfer für eine starke, zuverlässige elektrische Verbindung. Die Klinge ist mit geflammtem Vinyl isoliert, um Beschädigungen der Verbindung zu verhindern. Zur einfachen Identifizierung verfügt die Isolierung über eine blaue Farbkodierung. Dank ihrer Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit verwenden Elektriker routinemäßig Crimp-Anschlussklemmenklingen wie diese. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Farbe: Rot oder Blau ;/li> ;li>Kupferkontaktmaterial ;/li> ;li>Verzinnte Kontaktbeschichtung ;/li> ;li>Typ: Stecker ;/li> ;li>Nicht angeschraubt ;/li> ;li>Vinyl-Isoliermaterial ;/li> ;li>Verschiedene Längen erhältlich ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
2.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Flachstiftlänge:
18mm
Flachstiftbreite:
2.2mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Nein
Farbe:
Blau
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, 6139750, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, DBVY218, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,90*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 50,59*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 139,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.