Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 400 Halogenfreies Lötzinn bleifrei 97.1%Sn 0%Pb 0.3%Cu 2.6%Ag, 217°C, Ø 1mm / 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142166
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     812131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn stannol
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 217°C
Anteil Silber = 2.6%
Anteil Zinn = 97.1%
Flussmittel Typ = Kolophoniumfrei
Produktgewicht = 100g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.3%

EN ISO 9453:2006. Lötdraht bleifrei, FLOWTIN® Kristall400 TSC263. Lötdraht fünfseelig, Sn97,1Ag2,6Cu0,3+ML Bleifrei, RoHS konform Durch Mikrolegierungs-Zusatz Seltener Erden wird die Lötstelle gewohnt glatt und glänzend Weitaus geringerer Metallabtrag, dadurch bis zu dreifacher Standzeit der Lötspitzen Solidus bei 217°C, Liquidus bei 222°C Halogen- und kolophoniumfreies 2,2% Flussmittel Klasse REL0, mit synthetischen Harzen Für Hand- und Maschinenlöten in Elektronik und Elektrotechnik
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
217°C
Anteil Silber:
2.6%
Anteil Zinn:
97.1%
Flussmittel Typ:
Kolophoniumfrei
Produktgewicht:
100g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.3%
Weitere Suchbegriffe: 6142166, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 812131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.