Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Kristall 400 Halogenfreies Lötzinn bleifrei 99.3%Sn 0%Pb 0.7%Cu, 227°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6142251
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     812102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn99,3 cu 0,7
lötzinn
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 0%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 227°C
Anteil Zinn = 99.3%
Flussmittel Typ = Kolophoniumfrei
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 2.2%
Anteil Kupfer = 0.7%

EN ISO 9453:2006. Lötdraht, Kristall 400 FLOWTIN® TC. Fünfseeliger Lötdraht, Legierung Sn99Cu1+ML Bleifrei, RoHS konform Durch Mikrolegierungs-Zusatz Seltener Erden wird die Lötstelle gewohnt glatt und glänzend Weitaus geringerer Metallabtrag, dadurch bis zu dreifacher Standzeit der Lötspitzen Eutektische Legierung, Liquidus bei 227°C Halogen- und kolophoniumfreies 2,2% Flussmittel Klasse REL0, mit synthetischen Harzen Rückstände müssen nicht entfernt werden Für Hand- und Maschinenlötungen in Elektronik und Elektrotechnik
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
0%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
227°C
Anteil Zinn:
99.3%
Flussmittel Typ:
Kolophoniumfrei
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
2.2%
Anteil Kupfer:
0.7%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn stannol, 6142251, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Stannol, 812102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.