| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-615236 Herst.-Nr.: BC886 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Löchsägen-Auswerferfeder Zentrierbohrer inkl. = Nein Stückzahl = 1
Lochsägen, einzeln. HSS Lochsägen mit gehärteten Zähnen 6tpi, aufgeschweißt auf ein Stahlgehäuse Geeignet zum Schneiden von Stahl, Gusseisen, Messing, Bronze, Aluminium, Kunststoff und Holz bis zu einer Tiefe von 32mm Einsetzbar bei Montagearbeiten von Kühlgebläsen, Lampenfassungen, Kabelkanälen, Rohrarmaturen Spindel, Ersatzbohrer und Auswerferfeder getrennt lieferbar Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Löchsägen-Auswerferfeder | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 615236, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, Starrett, BC886, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| |