Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC Einzel-Sockel, Stecker


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6154872
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     PIN-S037-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Anschlussart = Löten

Kontakte für Komponenten. Kontakte zum Einsetzen von Leiterplatten zur Montage von Komponenten und zur Bildung spezieller Stützen. Verfügbare Versionen: Tulip Kontakte zum Löten und Wickeln, Stecker/Stecker und Lötgabelausführungen. Anwendungen: - Modell 1: Standard-Lötkontakte - Modell 2: Lötkontakte für dicke mehrschichtige Stromkreise - Modell 4: Lötkontakte ohne Schäfte - Modell 6: Dreifach-Windwickelkontakte - Modell 7: Gabellötkontakte - Modell 8: Lötkontakte Stecker/Stecker.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Anschlussart:
Löten
Weitere Suchbegriffe: 6154872, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Diskrete Bauelemente Sockel, E-TEC, PINS03799, Connectors, Wire Terminals & Splices, Discrete Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,69*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,9269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 146,11*
€ 173,8709
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 144,34*
€ 171,7646
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 137,02*
€ 163,0538
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 125,64*
€ 149,5116
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 119,93*
€ 142,7167
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 108,51*
€ 129,1269
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 103,94*
€ 123,6886
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 92,69*
€ 110,3011
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.