Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC DIL-Sockel, 40-Pin Durchsteck Gestanzt Zinn, Raster 2.54mm Offene Bauform


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6155106
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     LOC-640-S051-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 40 polig
dil steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 40
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 15.24mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 1A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 50.67mm
Breite = 5.01mm
Tiefe = 17.7mm
Abmessungen = 50.67 x 5.01 x 17.7mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Zweikreis-Leiterplattenbuchsen. Wirtschaftliche DIP-Sockel mit verzinnten Kontakten. Hoher Kontaktdruck für hochwertige Verbindungen. Für automatisches Einsetzen geeignet. Buchsen für Anordnung nebeneinander ohne Durchsatzverlust.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
40
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Stifttyp:
Gestanzt
Raster:
2.54mm
Reihenbreite:
15.24mm
Rahmentyp:
Offene Bauform
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
1A
Ausrichtung:
Vertikal
Länge:
50.67mm
Breite:
5.01mm
Tiefe:
17.7mm
Abmessungen:
50.67 x 5.01 x 17.7mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dip16, 6155106, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Sockel, E-TEC, LOC640S05199, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,70*
€ 11,543
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,10*
€ 10,829
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,80*
€ 10,472
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Paket
ab 75 Pakete
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.