Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-TEC IC Dip Header 8-polig 2.54mm Zinn Durchsteckmontage


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6155320
Hersteller:
     E-tec
Herst.-Nr.:
     POS-308-S037-99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste
Anzahl der Kontakte = 8
Kontaktbeschichtung = Zinn
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäusematerial = PBT
Länge = 10.1mm

Durchsteckleiste. Verzinnte Durchsteckleisten, zum Verbinden von zwei Leiterplatten geeignet. Können auch mit entsprechenden DIL-Sockeln zum Erstellen von Stecker/Buchsen-Paaren oder zum direkten Auflöten auf Leiterplatten verwendet werden. Werkstoff des Innenkontakts: verzinntes Berylliumkupfer Werkstoff des Außenstifts: Messing verzinnt Nennstrom 3 A 100 Zyklen (Kontaktlebensdauer) Isolationswiderstand: 5 x 10 ;sup>9 ;/sup> Ω (bei 500 Vdc) Betriebstemperatur: -65 °C bis +175 °C Entflammbarkeit UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäusematerial:
PBT
Länge:
10.1mm
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, dil steckverbinder, stiftleiste 8pol, 6155320, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, DIL Header, E-TEC, POS308S03799, Connectors, IC Sockets & Adapters, DIL Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,20*
€ 62,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 49,70*
€ 59,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,21*
€ 53,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.