Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L717DS Sub-D Steckverbinder Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol L717DS Sub-D Steckverbinder Stecker , 15-polig / Raster 2.77mm, Durchsteckmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6156008
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L717DS AH15P OL2 RM5
EAN/GTIN:
     5059041041591
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 12.1mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = L717DSmm
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Gerade D-Sub-Steckverbinder zur Befestigung auf gedruckten Schaltungen mit Widerhaken. Gerade D-Sub-Steckverbinder für gedruckte Schaltungen. Montagesystem, das zylindrische Widerhaken mit Gewindedistanzstücken verwendet, wird auch als Massepunkt für Karten mit 1,6 → 3,2 mm Stärke verwendet. Besserer Halt auf der gedruckten Schaltung; kann mit Karten unterschiedlicher Stärken verwendet werden (Widerhaken kommt nicht an der Rückseite durch). Verzinnte Metallgehäuse (mit Masseblättern auf Stiftleisten). Gerollte Abschaltkontakte, mit selektiver Goldbeschichtung. Bündige Nietmutter 4-40. Rastermaß zwischen Reihen: 2,84 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
12.1mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
L717DSmm
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 6156008, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L717DSAH15POL2RM5, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.