Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
Amphenol Sub-D Steckverbinder Buchse , 9-polig / Raster 2.74mm, Kabelmontage Schraubklemme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6156109
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
L77D E09S ST
EAN/GTIN:
5060641268363
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Schraubklemme
Nennstrom = 7.5A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 30.43mm
Breite = 12.17mm
Tiefe = 18.55mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +85°C
D-Sub Steckverbinder. D-Sub-Steckverbinder in Stecker- und Buchsenausführung mit direktem Schraubanschluss Einfache Verdrahtung ohne Spezialwerkzeug (es kann ein Standard-Elektroschraubendreher verwendet werden), ideal für den Einsatz vor Ort Anwendungsbereich: Industrie (Steuerungs- und Automatisierungssysteme) Haustechnik (Beleuchtung, Klimaanlagen), Infrastruktur (Versteuerung, öffentliche Beleuchtung usw.) Auch erhältlich als Kit mit Abdeckung (Kunststoff oder Metall) mit gerader oder rechtwinkligen Kabeleinführung (Best.-Nr. ; 615-5960 615-5960 )
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennstrom:
7.5A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
30.43mm
Breite:
12.17mm
Tiefe:
18.55mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+85°C
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder 9 pol
,
6156109
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
Amphenol ICC
,
L77DE09SST
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors MHDPPK-SLIM Sub-D Gehäuse Gerade, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus Polyamid
MH Connectors
MHDPPK9-K
ab € 0,64*
Zubehör
MH Connectors MHDSSK-T/M D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus ABS
MH Connectors
MHDSSK-M-9-L-K
ab € 1,72*
Zubehör
MH Connectors MHDSSK-T/P D-Sub-Gehäuse gewinkelt / gerade, 9-polig, Schwarz, Größe E, aus ABS
MH Connectors
MHDSSK-P-9-L-K
ab € 1,00*
Zubehör
MH Connectors MHDTZK D-Sub-Gehäuse gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Zink
MH Connectors
MHDTZK9-K
ab € 1,52*
Zubehör
MH Connectors MHDTZK-RA D-Sub-Gehäuse gerade, 9-polig, Silber, Größe E, aus Zink
MH Connectors
MHDTZK9-RA-PC-K
ab € 1,30*
Zubehör
RS PRO Schraubverriegelung für Sub-D Steckverbinder
RS Pro
814039
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen