Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L77SD Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol L77SD Sub-D Steckverbinder Buchse , 15-polig / Raster 2.74mm, Tafelmontage Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6156159
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L77SD AH15S OL2 RM5
EAN/GTIN:
     5059041875752
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.74mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 39.24mm
Breite = 12.3mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = L77SD
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

Gerade D-Sub-Steckverbinder zur Befestigung auf gedruckten Schaltungen mit Widerhaken. Gerade D-Sub-Steckverbinder für gedruckte Schaltungen. Montagesystem, das zylindrische Widerhaken mit Gewindedistanzstücken verwendet, wird auch als Massepunkt für Karten mit 1,6 → 3,2 mm Stärke verwendet. Besserer Halt auf der gedruckten Schaltung; kann mit Karten unterschiedlicher Stärken verwendet werden (Widerhaken kommt nicht an der Rückseite durch). Verzinnte Metallgehäuse (mit Masseblättern auf Stiftleisten). Gerollte Abschaltkontakte, mit selektiver Goldbeschichtung. Bündige Nietmutter 4-40. Rastermaß zwischen Reihen: 2,84 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.74mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
39.24mm
Breite:
12.3mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
L77SD
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, 6156159, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, L77SDAH15SOL2RM5, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
814039
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.