Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HEX BO Bitsatz schlagfest, CrMoV-Stahl Sechskant 1,5, Sechskant 2, Sechskant 2,5, Sechskant 3, Sechskant 4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HEX BO Bitsatz schlagfest, CrMoV-Stahl Sechskant 1,5, Sechskant 2, Sechskant 2,5, Sechskant 3, Sechskant 4,
RS PRO HEX BO Bitsatz schlagfest, CrMoV-Stahl Sechskant 1,5, Sechskant 2, Sechskant 2,5, Sechskant 3, Sechskant 4,
RS PRO HEX BO Bitsatz schlagfest, CrMoV-Stahl Sechskant 1,5, Sechskant 2, Sechskant 2,5, Sechskant 3, Sechskant 4,
Artikel-Nr.:
     108EL-6159237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6159237
EAN/GTIN:
     5056112045540
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz
Kopftyp = HEX BO
Typ = Bitsatz schlagfest
Stückzahl = 8
Material/Stoff = CrMoV-Stahl

Manipulationssicherer Sechskant-Bit-Satz für Akkuwerkzeug, RS Pro. Dieser praktische Satz mit manipulationssicheren Schraubendreherbits von RS PRO enthält robuste Bits, die für Leistung und lange Lebensdauer konzipiert sind. Bits von RS PRO bestehen aus einer hochwertigen Stahllegierung und garantieren eine sichere Handhabung und hohe Drehmomentübertragung, selbst bei Verwendung mit Akkuwerkzeugen. Dieser Satz ist ideal für Profis und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Bits aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Vanadiumstahl Wärmebehandelt gemäß HRC 56–62 Geeignet für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen 1/4-Zoll-Sechskantschlüssel und 25 mm lange Bits Lieferung in Klemmmagazinen Zulassungen und Zertifizierungen: DIN-7422 Typische Anwendungen: Dieser Schraubendreher-Bitsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Der Schraubendreher-Bitsatz ist eines der wichtigsten Handwerkzeuge in der Ausstattung jedes Handwerkers. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen Schraubendreherbits wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist. Die meisten gängigen Schraubendreherbit-Typen wie Schlitz und Kreuzschlitz haben eine Vielzahl von Anwendungen. Sie werden meist verwendet für: Mechanische und industrielle Produktion Holzbearbeitung/Schreinerarbeiten Befestigung von Holz an Metall Anwendungen in der Automobilindustrie Spezialschraubendreherbits wie z. B. TORX, Sechskant, Tri-Wing usw. sind für spezifische Anwendungen vorgesehen wie: Elektronische Reparatur Öffnen von Konsolen – Xbox/PlayStation Öffnen von Mobiltelefonen Öffnen von MacBooks Häufig gestellte Fragen: Sind diese Schraubendreherbits magnetisiert? Nein, diese Schraubendreherbits sind nicht magnetisiert, können aber einfach mithilfe eines der hier bei RS erhältlichen Magnetisierer magnetisiert werden, z. B. ; 667-3471 667-3471 Sind diese Bits für Schlagwerkzeuge geeignet? Ja, diese Bits wurden speziell behandelt und garantieren eine längere Haltbarkeit und langen Betrieb, selbst bei Verwendung mit Werkzeugen mit hohem Drehmoment. Was enthält der Satz? Der Satz enthält 8 Bits in diversen Größen (Sechskant: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5 und 6 mm) und einen roten Halter.
Weitere Informationen:
Kopftyp:
HEX BO
Typ:
Bitsatz schlagfest
Stückzahl:
8
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6159237, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbitsätze, RS PRO, SB0266, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.