Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Glühlampe 12 V ac/dc, BA15d Sockel Klar, Glaskolben, Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6159580
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     6159580
EAN/GTIN:
     3389110112665
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Klar
Lampen-Typ = Glühlampe
Lampensockel = BA15d
Betriebsspannung = 12 V ac/dc
Better World-Produkt = Ja

EN/IEC 60947-5-1. CSA, e-Kennzeichnung, cULus. Modularer Signalturm Schneider XVPC. Die Serie Harmony XVPC von Schneider ist ein visueller und akustischer Signalturm zur Anzeige der verschiedenen Betriebszustände für ein Gerät oder eine Anlage wie Start, Maschine anhalten, kein Material, technisches Personal rufen und Fehlersignalisierung. Diese Signaltürme sind ideal für kleine Maschinen, da sie sind äußerst kompakt sind und nur Ø 50 mm messen. Hohes Maß an Schutz, zusätzliche Helligkeit und ausgezeichnete Zuverlässigkeit, womit die Serie XVPC für jede Art von Umgebung geeignet ist. Anwendungen umfassen Vakuum-Verpackungsmaschinen, Beschriftungsmaschinen und Wickelmaschinen. Die cremefarbene Ausführung ist ideal für "saubere" Umgebungen wie die Pharmaindustrie, Elektronik usw. Modulares Design – einfache Drehbefestigung der Streuscheibe Kompakte Größe von Ø 50 mm Signalisierung über große Entfernungen: 35 bis 50 m IP65-Schutzart Internationale Normen: CE, cULus Bis zu 5 Streuscheiben (einschließlich optionaler akustischer Signalgebereinheit) 2 Gehäusefarben erhältlich: Schwarz für Industrie und Creme für saubere Umgebungen 6 Lichtfarben erhältlich: Grün, Rot, Orange, Blau, transparent und Gelb. Die Leuchten können aufeinander gestapelt und durch einfaches Einrasten umgesetzt werden Automatische elektrische Verbindung zwischen Leuchten; Verriegelungsring gewährleistet sichere Montage und Trennung Signalisierung durch dauerhaftes Leuchten oder Blinken (Glühlampen oder LEDs mit BA 15d-Sockelbefestigung) Werkseitig montierte Xenon-Blitzleuchte für Anwendungen mit hoher Sichtbarkeit Dauerhafte oder unterbrochene akustische Signalisierung 100000 Stunden wartungsfreie Beleuchtung dank LED-geschützter Technologie Auswahl von Montageoptionen
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Klar
Lampen-Typ:
Glühlampe
Lampensockel:
BA15d
Betriebsspannung:
12 V ac/dc
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Glühlampe S6, Glühlampe Sockel S6, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 12v, glühlampe ba15d, 6159580, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1BEJ, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,47*
€ 4,71*
10
€ 4,00*
ab € 4,273*
€ 5,969*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,249*
€ 7,149*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,149*
€ 8,50731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,049*
€ 8,38831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,639*
€ 7,90041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,259*
€ 7,44821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,029*
€ 7,17451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,249*
€ 6,24631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.