Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Glühlampe 24 V, BA15d Sockel Klar, Glaskolben, 42 x 16 mm (Durchmesser), Glühlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Glühlampe 24 V, BA15d Sockel Klar, Glaskolben, 42 x 16 mm (Durchmesser), Glühlampe
Artikel-Nr.:
     108EL-6159596
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEB
EAN/GTIN:
     3389110847826
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Zubehörtyp = Glaskolben
Farbe = Klar
Lampen-Typ = Glühlampe
Lampensockel = BA15d
Betriebsspannung = 24 V
Abmessungen = 42 x 16 mm (Durchmesser)
Better World-Produkt = Ja

Glühlampe Schneider Electric - DL1BEB. Diese Glühlampe wurde für den Einsatz in Verbindung mit den Produkten Harmony XVB, Harmony XVD und Harmony XVP entwickelt und entwickelt und bietet ein stead Signal mit einer 24-V-Versorgungsspannung. Die Lampe hat eine Verlustleistung von 6,5 W und verfügt über einen kostenlosen Lampensockel - BA15d. Diese Glühlampe wird auch als zusätzliches Zubehör für Signalleuchten und Anzeige-Banken verwendet. Ein wenig Informationen über Glühlampen. Diese Art von Glühlampen funktioniert durch einen elektrischen Strom, der durch dünne Glühfadendrähte fließt, und erwärmt dann den Glühfaden, bis er glüht. Die Wärme wird von der Lampe nach außen abgestrahlt, und ein kleiner Teil der erzeugten Energie wird in nutzbares Licht umgewandelt. Bitte beachten Sie, dass diese Art von Beleuchtung eine große Menge von Infrarot- (IR) und UV-Strahlung (UV) erzeugt, die Stoffe und Kunstwerke im Laufe der Zeit beschädigen könnte.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Glaskolben
Farbe:
Klar
Lampen-Typ:
Glühlampe
Lampensockel:
BA15d
Betriebsspannung:
24 V
Abmessungen:
42 x 16 mm (Durchmesser)
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, telemecanique signallampe, 6159596, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Schneider Electric, DL1BEB, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,40*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,77*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,50*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,56*
€ 3,84*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,802*
€ 6,298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,298*
€ 7,49462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,088*
€ 7,24472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,858*
€ 6,97102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,682*
€ 6,76158
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,802*
€ 5,71438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.