Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, T-Abzweig, 4GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6163107
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5-1634535-1
EAN/GTIN:
5060641294577
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC T-Adapter
adapter bnc 50 ohm
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 33mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
TE Connectivity BNC-HF-Koaxial-Jack/Jack/Jack-T-Adapter, 50 Ohm. 50 Ohm BNC-HF-Koaxial-T-Adapter mit einer Jack/Jack/Jack-Konfiguration (F-F-F) und Bajonettaufnahme. Dieser 50 Ohm HF-Koaxial-BNC-Jack-auf-BNC-Stecker-auf-BNC-Jack-T-Adapter hat ein vernickeltes Gehäuse aus Zinklegierung und einen vergoldeten Steckermittenkontakt.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
T-Abzweig
Betriebsfrequenz:
4GHz
Kontaktbeschichtung:
Gold
Länge:
33mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter bnc
,
bnc adapter t-stück
,
6163107
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
TE Connectivity
,
516345351
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HF Adapter, BNC - BNC, 50Ω, Weiblich - Weiblich, T-Abzweig, 250MHz
RS Pro
5464932
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen