Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 77dB, Durchsteckmontage, 3 → 24 V dc, 3V dc→24V dc, Intern, ø 30mm, 30 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 77dB, Durchsteckmontage, 3 → 24 V dc, 3V dc→24V dc, Intern, ø 30mm, 30 x 20mm
RS PRO Piezo Buzzer Dauerton, 77dB, Durchsteckmontage, 3 → 24 V dc, 3V dc→24V dc, Intern, ø 30mm, 30 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6173053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6173053
EAN/GTIN:
     5056112045649
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Schallpegel = 77dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 30mm
Höhe = 20mm
Abmessungen = 30 x 20mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Frequenz max. = 2.7kHz
Versorgungsstrom = 13mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Schallpegel:
77dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
30mm
Höhe:
20mm
Abmessungen:
30 x 20mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Frequenz max.:
2.7kHz
Versorgungsstrom:
13mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 24v, piezo summer, 6173053, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, ABI038RCRS, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 3,73*
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 8,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.