Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Überspannungsschutzeinheit Netzüberspannungsableiter 18kA 120 V ac, DIN-Schienen Montage, 90.5 x 79 x 25mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6189597
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     MA15/D/1/SI/RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6189597
Passive Bauelemente
Überspannungsschutz-Komponenten
Überspannungsschutz Einheiten
Suppressor Typ = Netzüberspannungsableiter
Betriebsspannung max. = 120 V ac
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 18kA
Länge = 79mm
Tiefe = 25mm
Höhe = 79mm
Abmessungen = 90.5 x 79 x 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Überspannungs- und Rauschunterdrückung Eaton MTL – Serie MA15. Die Überspannungsschutzgeräte der Serie MA15 von Eaton MTL Crouse-Hinds schützen elektronische Geräte und Computernetzwerke vor "Lärmverschmutzung". Die MA15-Einheiten reinigen die Auswirkungen von Industriegeräuschen und Überspannungen, die durch Blitzschläge, Schaltgeräte und Leistungsfaktorkorrekturstromkreise verursacht werden können. Die für AC- oder DC-Anwendungen geeigneten Überspannungsschutzgeräte der Serie MA15 reduzieren sowohl elektromagnetische Emissionen als auch die Anfälligkeit der zugehörigen elektrischen Geräte für Emissionen aus anderen Quellen. Eigenschaften und Vorteile. 12 kA Überspannungsschutz und RFI-Filterung Schützt Frontplattenlasten von bis zu 15 A in Reihe, unbegrenzte A parallel Geeignet für AC- oder DC-Spannungsanwendungen LED-Statusanzeige Thermischer und Kurzschlussschutz Übererfüllt die Anforderungen der IEC 61000-4-5
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Netzüberspannungsableiter
Betriebsspannung max.:
120 V ac
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
18kA
Länge:
79mm
Tiefe:
25mm
Höhe:
79mm
Abmessungen:
90.5 x 79 x 25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,62*
€ 162,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.